工事 懐中電灯のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
100件の「工事 懐中電灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超高輝度led 懐中電灯」、「作業用懐中電灯」、「ledライト 2000ルーメン」などの商品も取り扱っております。
最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。 電球の種類 LED 電源 リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵 明るさ(Lm) 1000 全長(mm) 142(167) 材質 アルミ合金 色(本体) 付属品 USBケーブル、ストラップ トラスコ品番 116-1258 質量(g) 180 外径(Φmm) 30 保護等級 IP64 耐久性 落下:1m 照射距離(m) 220
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。 電源 専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売) 明るさ(Lm) 3200(Maxモード時・充電池使用時) 全長(mm) 247 材質(本体) アルミ トラスコ品番 115-3433 セット内容 パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池 幅(mm) 61.8 質量(g) 560 外径(Φmm) 61.8 保護等級 IP67 光源色 白色 充電時間(時間) 約6 充電可能回数 300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性 落下:1m 照射距離(m) 405(Maxモード時) 電球の種類 LED 最大点灯時間 約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 質量(g) 約191 電源 単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm) 約550 直径×長さL(Φmm×mm) 46×133 保護等級 IPX8 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m) 約213 取扱説明書 (1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質 アルミニウム 電球の種類 LED
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品 充電用USBケーブル(約50cm) 電源 リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g) 約148 定格出力 DC5V 1.7A(最大) 保護等級 IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル 光源 白色LED(交換不可) 照度(Lx) 【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100 連続点灯時間 【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間 充電時間(時間) 約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) (約)最大34×137 光束(Lm) 【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150 定格入力 DC5V 2.94A(最大) 電球の種類 LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431 照度(Lx) 400、200
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 1800 色(本体) ブラック 防水性 IPX4相当 材質 アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×33×33 質量(g) 160 インターフェイス micro USB 付属品 充電用USBケーブル 点灯方式 通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池 リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
欠品中

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 給電機能搭載 USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A) 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 900~50 直径×長さL(Φmm×mm) 約29.5×149.5 防塵防水性能 66 質量(g) 185 連続点灯時間(時間) 約7~80 照射距離(m) 最大約179 落下耐久(m) 2 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回) 約300 充電時間(時間) 約4 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 約2800 電池 専用リチウムイオン充電池 ブラック 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 171(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様 点灯モード:点灯/消灯 材質(本体) ラバー 耐水性 防雨タイプ 防水仕様 防雨(IP-X3) 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
用途現場作業用LEDハンドライト 規格 ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性 Water Resistant/IPX4 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、テスト用電池 防塵防水性能 64 落下耐久(m) 2
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 900~50 直径×長さL(Φmm×mm) 約29.5×141.8 防塵防水性能 IP66 質量(g) 177 連続点灯時間(時間) 約7~80 照射距離(m) 最大約179 落下耐久(m) 2 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回) 約300 充電時間(時間) 約4 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 約2800 電池 専用リチウムイオン充電池
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP64 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 付属品 ストラップ 全長(mm) 131 材質(本体) アルミニウム合金 本体質量(g) 145 全光束(Lm) 600 直径×長さL(Φmm×mm) 37×131 保護等級 IP54 光源 LED 使用電池 単4電池x4本(別売) 点灯方式 強/弱 照射距離(m) 約178 取扱説明書 (1.1MB) 連続点灯時間(時間) 強:2/弱:15 落下耐久(m) 1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 165(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様 スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム 付属品 ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 寸法(mm) 約Φ32.3×166 シルバー 質量(g) 156 電源 専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属) 全光束(Lm) 480ルーメン(Highモード時) 寸法(Φmm×Lmm) 30.1×150.8 保護等級 耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 輝度 約10130カンデラ 使用電池 専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh 連続点灯時間 4.5H(最大ルーメン時) 防塵防水性能 64 電池寿命 充放電約300回 充電時間(時間) 付属専用充電池:約4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 30.3×151.1 光束(Lm) 450 明るさ(Lm) 450~100 実用点灯時間 約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時) 照射距離(m) 157 点灯時間 約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード) 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間) 10~40 落下耐久(m) 2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類 LED 仕様 充電中の使用:可能 質量(g) 約350 使用温度範囲(℃) -10~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×65×405 保護等級 IP55 バッテリー リチウムイオン 色温度(K) 5000 寿命 (バッテリー)約500回 バッテリー電圧(V) 3.6 光源色 昼白色 充電時間(時間) 3※出力1.0Aの充電器使用時 バッテリー容量(mAh) 3000 配光角度(°) 約120 明るさ(Lm) 500 明るさ 2段階調節(100%/50%) 演色指数(Ra) 80 点灯時間(時間) 300Lm:2、1500Lm:4
1台
7,598 税込8,358
当日出荷